›

AI-TWIN 2X16 -16 BU

Cod. Rexel CX3200551
Cod. Produttore 3200551
Cod. EAN 4017918094164

Informazioni principali

  • Serie: AI 10 -12 RD
  • Lunghezza contatto: 12 mm
  • Lunghezza anelli: 22 mm
  • Colore: rosso
  • Tipo: puntalino con isolante

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 12 mm, lunghezza anelli: 22 mm, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

lunghezza della bussola

22 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

10 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

8

AI-TWIN 2X16 -16 BU