Prodotti /

Cod. Rexel
CX3201000
Cod. Produttore
3201000
Cod. EAN
4017918094553

Informazioni di prodotto

Cappuccio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 12 mm, lunghezza anelli: 23 mm, colore: grigio

colore

Grigio

lunghezza della bussola

23 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

4 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

12