›

AI-TWIN 2X 1 - 8 RD

Cod. Rexel CX3240078
Cod. Produttore 3240078
Cod. EAN 4046356452953

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 1,1 - 2,5 mm²
  • Tipo: Capocorda ad anello
  • Fissaggio: M4
  • Isolamento: Non isolata
  • Norma: DIN
  • Serie: C-RC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Capocorda ad anello, non isolata, 1,1 ... 2,5 mm², M4

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Altro

materiale

Rame

Min. AWG-size

18

Max. AWG-size

14

sezione nominale

1 ... 2,5 mm²

AI-TWIN 2X 1 - 8 RD