› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

AI-TWIN 2X 1 -10 RD PUNTALINO DO

Cod. Rexel CX3200988
Cod. Produttore 3200988
Cod. EAN 4017918094539

Informazioni principali

  • Serie: AI-TWIN
  • Sezione cavo: 2x1 mm²
  • Lunghezza zona contatto: 10 mm
  • Lunghezza anelli: 17 mm
  • Colore: Rosso
  • Tipo: Puntalino doppio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 10 mm, lunghezza anelli: 17 mm, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

lunghezza della bussola

17 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

1 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

Altro

AI-TWIN 2X 1 -10 RD PUNTALINO DO