›

AI-TWIN 2X 0,5-10 WH

Cod. Rexel CX3240192
Cod. Produttore 3240192
Cod. EAN 4046356459150

Informazioni principali

  • Dimensioni: 40x60 mm
  • Materiale: PVC
  • Tipo: Canale di cablaggio
  • Serie: CD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canale di cablaggio, materiale: PVC

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

40 mm

altezza

60 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6,5 mm

larghezza della fessura

6 mm

AI-TWIN 2X 0,5-10 WH