›

AI SORTI BOX-E LGY

Cod. Rexel CX3200645
Cod. Produttore 3200645
Cod. EAN 4017918094256

Informazioni principali

  • Descrizione: AI 0,34-12 TQ ISOLATO
  • Lunghezza contatto: 12 mm
  • Lunghezza anelli: 16,5 mm
  • Colore: Turchese
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 12 mm, lunghezza anelli: 16,5 mm, colore: turchese

Caratteristiche tecniche

colore

Turchese

lunghezza della bussola

16,5 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,34 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

22

AI SORTI BOX-E LGY