› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

AI 6 -12 YE

Cod. Rexel CX3113771
Cod. Produttore 3113771
Cod. EAN 4046356572477

Informazioni principali

  • Descrizione: D-PT 1,5/S-3L PIASTRA TERMINALE
  • Profondità: 45,5 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 97,2 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: CX3113771

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 45,5 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 97,2 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

AI 6 -12 YE