› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

AI 6 -12 BK PUNTALINO CON ISOLAN

Cod. Rexel CX3201107
Cod. Produttore 3201107
Cod. EAN 4017918094652

Informazioni principali

  • Serie: AI 6 -12 BK
  • Lunghezza contatto: 12 mm
  • Lunghezza anelli: 20 mm
  • Colore: nero
  • Tipo: puntalino con isolante

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 12 mm, lunghezza anelli: 20 mm, colore: nero

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza della bussola

20 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

6 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

10

AI 6 -12 BK PUNTALINO CON ISOLAN