› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

AI 50 -20 OL

Cod. Rexel CX3074143
Cod. Produttore 3074143
Cod. EAN 4046356347303

Informazioni principali

  • Numero connessioni: 2
  • Connessione: a vite
  • Sezione conduttori: 10-35 mm²
  • Fissaggio: piedino PE M5
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: giallo-verde
  • Serie: USLKG 35 N

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti comp. per conduttori terra, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 35 mm², sezione: 10 mm² - 35 mm², tipo di fissaggio: Piedino PE con vite di fissaggio M5, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

16 mm

altezza

53,4 mm

profondità

62 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 35 mm²

AI 50 -20 OL