› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

AI 25 -16 BK

Cod. Rexel CX3101223
Cod. Produttore 3101223
Cod. EAN 4017918092658

Informazioni principali

  • Serie: ATS-MTK
  • Larghezza: 1 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: Piastra di separazione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di separazione, larghezza: 1 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione piastra intermedia

AI 25 -16 BK