›

AI 2,5 - 8 GY-B

Cod. Rexel CX3200030
Cod. Produttore 3200030
Cod. EAN 4017918093686

Informazioni principali

  • Descrizione: AI 1 - 8 RD PUNTALINO
  • Isolante: Presente
  • Lunghezza contatto: 8 mm
  • Lunghezza anelli: 14 mm
  • Colore: Rosso
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 14 mm, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

lunghezza della bussola

14 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

Altro

AI 2,5 - 8 GY-B