Prodotti /

Cod. Rexel
CX1200108
Cod. Produttore
1200108
Cod. EAN
4055626043050

Informazioni di prodotto

Cappuccio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 14 mm, colore: blu, numero delle strisce: 10, numero di guaine per striscia: 40

colore

Blu

lunghezza della bussola

14 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

2,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

14