›

AI 2,5 - 8 BU-B

Cod. Rexel CX3200014
Cod. Produttore 3200014
Cod. EAN 4017918093662

Informazioni principali

  • Descrizione: AI 0,5 - 8 WH PUNTALINO
  • Lunghezza zona contatto: 8 mm
  • Lunghezza anelli: 14 mm
  • Colore: bianco
  • Tipo: cappuccio isolante
  • Serie: non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 14 mm, colore: bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

lunghezza della bussola

14 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

20

AI 2,5 - 8 BU-B