›

AI 2,5 -10 BU-1000

Cod. Rexel CX3240188
Cod. Produttore 3240188
Cod. EAN 4046356459112

Informazioni principali

  • Dimensioni: 25x40 mm
  • Materiale: PVC
  • Tipo: Canale di cablaggio
  • Serie: CD
  • Applicazione: Organizzazione cavi
  • Resistenza: Isolante
  • Installazione: Facile e rapida
  • Uso: Industriale e civile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canale di cablaggio, materiale: PVC

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

25 mm

altezza

40 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6,5 mm

larghezza della fessura

6 mm

AI 2,5 -10 BU-1000