› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

AI 16 -18 BU

Cod. Rexel CX3118135
Cod. Produttore 3118135
Cod. EAN 4017918092887

Informazioni principali

  • Passo: 8 mm
  • Numero poli: 10
  • Colore: grigio
  • Tipo: ponticello a pettine
  • Serie: EBS 10- 8

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a pettine, passo: 8 mm, numero poli: 10, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

dimensione modulare

8 mm

numero di morsetti cavallottati

10

AI 16 -18 BU