›

AI 1,5 - 8 BK-GB-1000

Cod. Rexel CX3200564
Cod. Produttore 3200564
Cod. EAN 4017918094171

Informazioni principali

  • Serie: AI
  • Tipo: Puntalino con isolante
  • Colore: Blu
  • Lunghezza zona contatto: 12 mm
  • Lunghezza anelli: 24 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 12 mm, lunghezza anelli: 24 mm, colore: blu

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

lunghezza della bussola

24 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

16 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

6

AI 1,5 - 8 BK-GB-1000