Prodotti /

Cod. Rexel
CX3201398
Cod. Produttore
3201398
Cod. EAN
4017918094898

Informazioni di prodotto

Cappuccio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 14 mm, colore: nero

colore

Nero

lunghezza della bussola

14 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

16