Prodotti /

Cod. Rexel
CX3240187
Cod. Produttore
3240187
Cod. EAN
4046356459105

Informazioni di prodotto

Canale di cablaggio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Canale di cablaggio, materiale: PVC

colore

Grigio

larghezza

25 mm

altezza

25 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6,5 mm

larghezza della fessura

6 mm