›

AI 1,0-8 RD S1

Cod. Rexel CX1401763
Cod. Produttore 1401763
Cod. EAN 4017918020521

Informazioni principali

  • Serie: NS 15 AL
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Materiale: Alluminio non rivestito
  • Norma: EN 60715
  • Colore: Argento
  • Profilo: Standard
  • Imballo: 10 pezzi (20 m)
  • Tipo: Guida di supporto forata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guida di supporto forata, Variante di imballaggio con 10 pezzi (20 m), a norma EN 60715, materiale: Alluminio, non rivestito, Profilo standard, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

altezza

5,5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

2000 mm

forma del foro

Asola

materiale

Altro

distanza foro centrale

20 mm

AI 1,0-8 RD S1