›

AI 0,75- 8 BU-B

Cod. Rexel CX3200027
Cod. Produttore 3200027
Cod. EAN 4017918093679

Informazioni principali

  • Descrizione: AI 0,75- 8 BU PUNTALINO
  • Lunghezza zona contatto: 8 mm
  • Lunghezza anelli: 14 mm
  • Colore: blu
  • Isolante: presente
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 14 mm, colore: blu

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

lunghezza della bussola

14 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,75 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

Altro

AI 0,75- 8 BU-B