› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

AI 0,5-8 WH-B 3000 CAPOCORDA

Cod. Rexel CX3240663
Cod. Produttore 3240663
Cod. EAN 4046356625777

Informazioni principali

  • Serie: AI 0,5-8 WH-B
  • Lunghezza zona contatto: 8 mm
  • Lunghezza anelli: 14 mm
  • Colore: bianco
  • Tipo: Capocorda
  • Capacità corrente: 0,5-8 mm²
  • Materiale isolante: plastica
  • Utilizzo: connessioni elettriche

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 14 mm, colore: bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

lunghezza della bussola

14 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

20

AI 0,5-8 WH-B 3000 CAPOCORDA