Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Arancione
lunghezza della bussola
14 mm
isolato
senza alogeni
Protezione della superficie
Altro
Tipologia costruttiva
Standard
sezione nominale
0,5 mm²
materiale
Rame
Materiale dell'isolamento
Polipropilene (PP)
Dimensioni AWG
20
Disponibilità:
Prodotto non rendibile