› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

AI 0,5 -12 WH

Cod. Rexel CX3075896
Cod. Produttore 3075896
Cod. EAN 4046356532853

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 125 A
  • Numero di connessioni: 2
  • Numero poli: 1
  • Tipo di connessione: Bullone
  • Sezione di dimensionamento: 35 mm²
  • Tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
  • Colore: grigio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto di collegamento a bullone, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 125 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 35 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

17 mm

altezza

80,8 mm

profondità

49,8 mm

tensione nominale

800 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

125 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

AI 0,5 -12 WH