›

AI 0,5-10 WH-GB

Cod. Rexel CX3240189
Cod. Produttore 3240189
Cod. EAN 4046356459143

Informazioni principali

  • Dimensioni: 40x40 mm
  • Materiale: PVC
  • Tipo: Canale di cablaggio
  • Serie: CD
  • Uso: Protezione cavi
  • Installazione: Facile
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Colore: Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canale di cablaggio, materiale: PVC

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

40 mm

altezza

40 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6,5 mm

larghezza della fessura

6 mm

AI 0,5-10 WH-GB