› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

AI 0,25- 6 YE

Cod. Rexel CX3118151
Cod. Produttore 3118151
Cod. EAN 4017918092900

Informazioni principali

  • Passo: 8 mm
  • Numero poli: 2
  • Colore: grigio
  • Tipo: ponticello a pettine
  • Serie: EBS 2- 8

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a pettine, passo: 8 mm, numero poli: 2, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

dimensione modulare

8 mm

numero di morsetti cavallottati

2

AI 0,25- 6 YE