›

AGK PT 8X6/M10 GNYE

Cod. Rexel CX1053001
Cod. Produttore 1053001
Cod. EAN 4017918016678

Informazioni principali

  • Tipo: Striscia bianca
  • Siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1
  • Montaggio: Bloccaggio
  • Spessore morsetti: 10,2 mm
  • Cartellini singoli: 10
  • Altezza campo testo: 10,5 mm
  • Larghezza campo testo: 10,15 mm
  • Serie: ZB 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 10,15 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

10,2 mm

AGK PT 8X6/M10 GNYE