Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR23201
Cod. Produttore
0000023201
Cod. EAN
8010300232010

Informazioni di prodotto

AFD-ACU 80-10
Descrizione del produttore: Canale flessibile isolato acustico

materiale isolante

Lana di vetro

spessore dell'isolamento

2 mm

Diametro nominale interno

80 mm

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

50 °C

Materiale esterno del tubo flessibile

Laminato di alluminio

diametro interno

82 mm

Tubo esterno con spirale

Spessore della parete del tubo interno

1 MICROMETER