Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR22787
Cod. Produttore
0000022787
Cod. EAN
8010300227870

Informazioni di prodotto

AF 200 (FILTRO ARIA)
Descrizione del produttore: Scatola filtro G4.

larghezza

320 mm

altezza

275 mm

profondità

302 mm

classe del filtro

G4

materiale

Sintetico

Piastra di protezione

Efficienza secondo EN 779

91 %

Filtro inquadratura

Acciaio inossidabile

Portata nominale

0 ... 900 METROC_ORA