Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR22795
Cod. Produttore
0000022795
Cod. EAN
8010300227955

Informazioni di prodotto

AF 160 (FILTRO ARIA)
Descrizione del produttore: Scatola filtrante alloggiante un filtro in classe ISO Coarse 90% (G4). Installazione in-line in condotti di ventilazione con diametro di 160 mm. Dimensioni 270x235x267 mm.

larghezza

270 mm

altezza

235 mm

profondità

267 mm

classe del filtro

G4

materiale

Sintetico

Piastra di protezione

Efficienza secondo EN 779

91 %

Filtro inquadratura

Acciaio inossidabile

Portata nominale

0 ... 600 METROC_ORA