Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR22794
Cod. Produttore
0000022794
Cod. EAN
8010300227948

Informazioni di prodotto

AF 125 (FILTRO ARIA)
Descrizione del produttore: Scatola filtrante alloggiante un filtro in classe ISO Coarse 90% (G4). Installazione in-line in condotti di ventilazione con diametro di 125 mm. Dimensioni 220x205x252 mm.

larghezza

220 mm

altezza

205 mm

profondità

252 mm

classe del filtro

G4

materiale

Sintetico

Piastra di protezione

Efficienza secondo EN 779

91 %

Filtro inquadratura

Acciaio inossidabile

Portata nominale

0 ... 500 METROC_ORA