Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR22793
Cod. Produttore
0000022793
Cod. EAN
8010300227931

Informazioni di prodotto

AF 100 (FILTRO ARIA)
Descrizione del produttore: Scatola filtro G4.

larghezza

210 mm

altezza

170 mm

profondità

227 mm

classe del filtro

G4

materiale

Sintetico

Piastra di protezione

Efficienza secondo EN 779

91 %

Filtro inquadratura

Acciaio inossidabile

Portata nominale

0 ... 300 METROC_ORA