Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE627-95001
Cod. Produttore
627-95001
Cod. EAN
4031026185668

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Resina Epossidica
  • Colore: Nero (BK)
  • Temp. applicazione: +135 °C
  • Tempo indurimento: 24h a +25°C, 2h a +85°C
  • Temp. esercizio: -75 °C a +150 °C
  • Resistente a solventi e idrocarburi
  • Certificazione: VG 95343 T15 A 002 B
  • Serie: V9500

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Adesivo bicomponente epossidico ad elevate prestazioni. Molto resistente a solventi e idrocarburi, anche ad elevate temperature. Disponibile in due differenti confezionamenti. Soddisfa gli standard militari sui cablaggi con componenti termorestringenti. Approvato VG.

colore

Nero

applicazione

Costruzione/montaggio

temperatura max.

150 °C

Metodo di indurimento

Bicomponente

peso netto

100 g

Produttore

Adesivo bicomponente epossidico V9500 kit resistente solventi e alte temperature per cablaggi militari