Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW2590401
Cod. Produttore
2590401
Cod. EAN
8024873027096

Informazioni di prodotto

Gli adattatori T23 offrono una soluzione pratica e affidabile per ogni progetto elettrico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diverse dimensioni di fusibili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Collegamento sicuro e stabile
  • Materiale di alta qualità per lunga durata
  • Efficienza energetica garantita da un contatto ottimale
Scopri gli adattatori T23, un set di 2 pezzi progettati per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzati in materiale di alta qualità, questi adattatori sono ideali per l'uso con la parte inferiore del fusibile. La loro versatilità li rende compatibili con diverse dimensioni di fusibili, rendendoli un accessorio indispensabile per ogni progetto elettrico. Scegli gli adattatori T23 per una soluzione pratica e funzionale nel tuo lavoro elettrico. Descrizione del produttore: Scopri gli adattatori T23, un set di 2 pezzi progettati per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzati in materiale di alta qualità, questi adattatori sono ideali per l'uso con la parte inferiore del fusibile. La loro versatilità li rende compatibili con diverse dimensioni di fusibili, rendendoli un accessorio indispensabile per ogni progetto elettrico. Scegli gli adattatori T23 per una soluzione pratica e funzionale nel tuo lavoro elettrico.

adatto per

Parte inferiore fusibile

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Adattatore

dimensione del fusibile

Altro