› Datacom › Apparati attivi via cavo e wireless › Lan router

Adattatore USB 3.0 WiFi dual band AC1300 connessione wireless veloce stabile desktop laptop

Cod. Rexel EA429855200
Cod. Produttore 429855200
Cod. EAN 8029564601647

Informazioni principali

  • Velocità wireless AC1300 (867+400Mbps)
  • Standard IEEE802.11a/b/g/n/ac
  • Connessione Dual Band selezionabile
  • Porta USB 3.0
  • Potenza trasmissione 18 dBm (max)
  • Crittografia WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK
  • Dimensioni 37.5x17x8.5 mm
  • Serie WU1300S

Descrizione del prodotto

Adattatore USB 3.0 WiFi dual band con velocità AC1300, progettato per garantire una connessione wireless stabile e veloce. Ideale per migliorare la connettività di dispositivi senza compromessi, supporta le frequenze 2.4 GHz e 5 GHz per una navigazione efficiente e senza interferenze. Compatibile con diverse configurazioni di rete, offre facilità di installazione e un design compatto che si integra perfettamente con qualsiasi ambiente. Descrizione del produttore: Adattatore USB 3.0 WiFi dual band AC1300 che garantisce una connessione wireless veloce e stabile. Progettato per offrire elevate prestazioni di rete, supporta frequenze multiple per una maggiore copertura e minori interferenze. Ideale per migliorare la connettività di dispositivi desktop o laptop, assicurando una trasmissione dati efficiente e affidabile grazie alla tecnologia USB 3.0 ad alta velocità. Un componente essenziale per chi necessita di una rete senza fili performante e versatile.
Adattatore USB 3.0 WiFi dual band AC1300 connessione wireless veloce stabile desktop laptop