Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41135.01
Cod. Produttore
41135.01
Cod. EAN
8013406282408

Informazioni di prodotto

Adattatore univ.supp.1M Pixel grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore universale con cornice parapioggia per installazione di targa Pixel 1 modulo su altre scatole da incasso, grigio

tipo di montaggio

Incasso

colore

Grigio

larghezza

129 mm

altezza

224 mm

profondità

35,6 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

Adattatore universale supporto 1 modulo Pixel grigio per scatole incasso