Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM101481
Cod. Produttore
101481
Cod. EAN
4015081014019

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25A
  • Adattatore sbarre: 45mm a 60mm
  • Guide DIN: due, spostabili
  • Passo guide DIN: 1,25mm
  • Cavi collegamento: 3 AWG12/4mm²
  • Impiego: universale
  • Quantità consigliata: 4 pezzi
  • Serie: Moeller
Adattatore universale per sistema di sbarre con due guide portanti e collegamento elettrico a tre conduttori AWG 12, progettato per garantire un supporto stabile e una connessione affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e sicurezza nell’installazione di componenti elettrici in impianti industriali e civili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Adattatore per sbarre 45mm per sistema di sbarre 60mm, due guide DIN, tre cavi pronti al collegamento (AWG12 / 4mm²) per il collegamento all'apparecchiatura, impiego universale, guide DIN spostabili con passo 1,25mm, corrente nominale d'impiego: 25A

distanza delle guide

60 mm

componenti guida di supporto

2 guide portanti

spessore max. del binario elettrificato

10 mm

Larghezza dell'adattatore

45 mm

larghezza delle guide

35 mm

esecuzione del collegamento elettrico

3 conduttori AWG 12

spessore min. del binario elettrificato

5 mm

corrente nominale In

25 A

Serie

Moeller series

Produttore

Adattatore universale sbarre 45-60mm 25A con guide DIN e cavi collegamento