Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41136.01
Cod. Produttore
41136.01
Cod. EAN
8013406282446

Informazioni di prodotto

Adattatore univ.supp.2M Pixel grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore universale con cornice parapioggia per installazione di targa Pixel 2 moduli su altre scatole da incasso, grigio

tipo di montaggio

Incasso

colore

Grigio

larghezza

129 mm

altezza

315,5 mm

profondità

35,6 mm

numero di unità

2

materiale

Alluminio

Produttore

Adattatore universale 2 moduli Pixel grigio con cornice parapioggia per installazione targa