Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM101480
Cod. Produttore
101480
Cod. EAN
4015081014002

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BBA2L-63 ADAT. SISTEMA SBARRE 3P 63
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Adattatore bus system
  • Numero poli: 3P
  • Classe ETIM: EC001531
  • Quantità consigliata: 2
Interruttore automatico modulare a 3 poli con portata di 63 Ampere, progettato per l'integrazione in sistemi di distribuzione elettrica con sbarre. Caratterizzato da conduttori tondi per un collegamento elettrico affidabile e due guide portanti per un montaggio stabile e sicuro. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono protezione e gestione efficiente del circuito elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: BBA2L-63 ADAT. SISTEMA SBARRE 3P 63101480 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001531 - Adattatore per bus system

distanza delle guide

60 mm

componenti guida di supporto

2 guide portanti

spessore max. del binario elettrificato

10 mm

Larghezza dell'adattatore

72 mm

larghezza delle guide

35 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Conduttore tondo

spessore min. del binario elettrificato

5 mm

corrente nominale In

63 A

Serie

Moeller series

Produttore

Adattatore sistema sbarre 3P 63A distribuzione elettrica