Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMIG3U
Cod. Produttore
HMIG3U
Cod. EAN
3606480687204

Informazioni di prodotto

Base GTU PREMIUM

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il modulo GTU Premium Box di Schneider Electric ha 256 MB di RAM, una CPU RISC, 2 slot per schede SD, inclusa una scheda da 1 GB preinstallata. Dispone inoltre di 2 porte host + 1 porta USB mini-B, 1 porta RS232C/RS422/RS485, 1 porta RS485 e 1 porta Ethernet TCP/IP. Questo Premium Box è progettato per la realizzazione di sistemi HMI avanzati insieme ai display universali degli Harmony GTU. Offre inoltre un LED di stato per l'alimentazione e un pulsante di blocco per collegare il box al display.

tipo di tensione di alimentazione

DC

forma della scatola

box

larghezza

188 mm

altezza

131 mm

profondità

45 mm

adatto per funzioni di sicurezza

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW seriali RS232

2

numero di interfacce HW seriali RS422

2

numero di interfacce HW seriali RS485

4

numero di interfacce HW USB

3

numero di interfacce HW parallele

1

numero di interfacce HW altre

1

supporta protocollo MODBUS

supporta il protocollo per altri sistemi bus

montaggio su guida portante possibile

montaggio a parete/diretto possibile

tensione di alimentazione per DC

12 V 24 V

memoria principale max.

1024 MByte

con altri supporti di memoria

configurazione personalizzata possibile

montaggio frontale possibile

montaggio su rack possibile

tipo di processore

RISC

adatto per sistema operativo, altri

capacità di memoria hard disk

0.000256

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

con interfacce SW

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

512 KByte

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

con ricette

output di stampa presente

numero di lingue online

10

larghezza frontale

188 mm

altezza frontale

131 mm

profondità di incasso

45 mm

supporta protocollo TCP/IP

Serie

Harmony_GTU

Produttore

BOX Premium per TouchScreen GTU