› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Adattatore SC/APC fibra ottica OS2 alta precisione connessioni rete professionale

Cod. Rexel EA411100100
Cod. Produttore 411100100
Cod. EAN 8029564585862

Informazioni principali

  • Tipo: Adattatore SC/APC
  • Fibra: OS2
  • Perdita segnale: bassa
  • Allineamento: preciso
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: rete stabile
  • Compatibilità: sistemi fibra
  • Serie: EA411100100

Descrizione del prodotto

Adattatore SC/APC-SC/APC OS2 progettato per garantire connessioni affidabili e di alta qualità nelle reti in fibra ottica. Realizzato con materiali resistenti, assicura una trasmissione efficiente del segnale con bassa perdita ottica. Il design compatto e il colore verde identificano chiaramente il tipo di connettore APC, ideale per applicazioni professionali in ambito elettrico e telecomunicazioni. Questo adattatore è compatibile con standard OS2, offrendo prestazioni elevate per infrastrutture di rete che richiedono stabilità e precisione. Descrizione del produttore: Adattatore per connettori SC/APC con fibra ottica OS2, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e bassa perdita di segnale. Ideale per applicazioni di rete che richiedono connessioni affidabili e stabili, assicura un allineamento preciso dei connettori per una trasmissione ottimale. Realizzato con materiali di alta qualità, è compatibile con sistemi di comunicazione in fibra ottica e facilita l’integrazione in infrastrutture di rete esistenti.
Adattatore SC/APC fibra ottica OS2 alta precisione connessioni rete professionale