Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM116708
Cod. Produttore
116708
Cod. EAN
4015081164530

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32A
  • Sezioni cavi: fino a 6mm²
  • Compatibilità: 1, 2, 3 fasi
  • Montaggio: due guide DIN
  • Sistema sbarre: 45mm su 60mm
  • Guide DIN: spostabili 1,25mm
  • Tipo morsetto: molla
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Adattatore elettrico con morsetto a molla da 32A, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni che richiedono elevata capacità di corrente. La tecnologia del morsetto a molla facilita l'installazione e la manutenzione, offrendo un prodotto efficiente e performante per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Adattatore per sbarre 45mm per sistema di sbarre 60mm, due guide DIN, impiego universale per applicazioni a 1, 2, 3 fasi, guide DIN spostabili con passo 1,25mm, per sezioni dei cavi, conduttore circolare fino a 6mm², corrente nominale d'impiego: 32A

componenti guida di supporto

2 guide portanti

esecuzione collegamento elettrico

conduttore tondo/nastro di rame

corrente nominale In

32 A

spessore min. del binario elettrificato

5 mm

spessore max. del binario elettrificato

10 mm

larghezza dell’adattatore

45 mm

larghezza delle guide

35 mm

distanza delle guide

60 mm

Serie

Moeller series

Produttore

Adattatore sbarre 32A doppia guida DIN universale industriale