Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41686
Cod. Produttore
41686
Cod. EAN
8013406311832

Informazioni di prodotto

Adattatore retrofit scatola 9192 ottone

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore per placca Patavium per scatola da incasso 2 moduli 9192, ottone

tipo di montaggio

Incasso

colore

Grigio

altezza

334 mm

profondità

6 mm

materiale

Altro

Produttore

Adattatore retrofit ottone per scatola incasso 2 moduli 9192 Patavium