Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41682
Cod. Produttore
41682
Cod. EAN
8013406311719

Informazioni di prodotto

Adattatore per placca Flat 2M ottone

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore per muri irregolari per placca Patavium 2 moduli, ottone

tipo di montaggio

Incasso

colore

Grigio

altezza

334 mm

profondità

2 mm

numero di unità

2

materiale

Altro

Produttore

Adattatore placca Flat 2 moduli ottone per muri irregolari Patavium