Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASDC3
Cod. Produttore
SDC3
Cod. EAN
8006588110423

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Adattatore laterale scatola SDC
  • Dimensioni max canali: 125x50 mm
  • Dimensioni min canali con parete: 50x50 mm
  • Colore standard: Bianco tipo 9010
  • Materiale: PVC rigido autoestinguente
  • Montaggio: Inserito nelle guide scatola SDC
  • Funzione: Ingresso canali e tubi Ø 25/26
  • Serie: Progetto SOTTO
Descrizione del produttore: Adattatore laterale per scatola SDC, progettato per garantire un montaggio sicuro e stabile degli accessori elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, facilitando l’installazione e l’integrazione nei sistemi elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nel collegamento delle componenti.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Adattatore laterale scatola SDC resistente montaggio sicuro applicazioni elettriche