Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM191100
Cod. Produttore
191100
Cod. EAN
4015081915989

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MSFAR-25 ADATT. INV. 25A PKZ/PKE+DI
  • Corrente nominale: 25A
  • Classe ETIM: EC001531
  • Funzione: Adattatore per bus system
  • Quantità consigliata: 2
  • Serie: Moeller series
Adattatore inverter da 25A progettato per l'integrazione con dispositivi di protezione PKZ e PKE, dotato di connessione per 3 conduttori AWG 12. Include una guida portante per un montaggio sicuro e stabile, garantendo una connessione elettrica affidabile e compatibile con componenti standard del settore elettrico. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento robusto e un controllo efficiente della corrente. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: MSFAR-25 ADATT. INV. 25A PKZ/PKE+DI191100 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001531 - Adattatore per bus system

distanza delle guide

60 mm

componenti guida di supporto

1 guida portante

spessore max. del binario elettrificato

2 mm

Larghezza dell'adattatore

90 mm

larghezza delle guide

24 mm

esecuzione del collegamento elettrico

3 conduttori AWG 12

spessore min. del binario elettrificato

2 mm

corrente nominale In

25 A

Serie

Moeller series

Produttore

Adattatore inverter 25A PKZ/PKE bus system elettrico industriale