Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXADGP05
Cod. Produttore
ADGP05
Cod. EAN
8030343106765

Informazioni di prodotto

Adattatore ADGP girevole in ottone nichelato,IP67
Descrizione del produttore: Questo adattatore è stato realizzati allo scopo di rendere girevole ogni tipo di raccordo fisso. Può essere utilizzati anche con i raccordi in poliammide JAW-FIT. La particolare costruzione garantisce un grado di protezione IP67.

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

16 mm

lunghezza totale

39,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

minimo diametro interno del flessibile

22 mm

monopezzo

diametro esterno più grande

39,5 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG21

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67