Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM191096
Cod. Produttore
191096
Cod. EAN
4015081915941

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16A
  • Tipo adattatore: DOL
  • Compatibile con: PKZ/PKE+DIL
  • Classe ETIM: EC001531
  • Serie: Moeller
  • Quantità consigliata: 4
  • Applicazione: Bus system
  • Produttore: Eaton Industries
Adattatore DOL da 16A progettato per l'integrazione con interruttori PKZ e PKE abbinati a contattori DIL. Questo componente elettrico garantisce una connessione affidabile e sicura grazie alla configurazione a tre conduttori AWG 12, ideale per applicazioni industriali che richiedono robustezza e precisione nel controllo dei circuiti. La guida portante inclusa facilita il montaggio e il supporto del dispositivo, assicurando stabilità e facilità di installazione. Realizzato per soddisfare elevati standard di qualità, rappresenta una soluzione efficiente per la gestione dell'alimentazione elettrica in impianti complessi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: MSFAD-16 ADATT. DOL 16A PKZ/PKE+DIL191096 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001531 - Adattatore per bus system

distanza delle guide

60 mm

componenti guida di supporto

1 guida portante

spessore max. del binario elettrificato

2 mm

Larghezza dell'adattatore

45 mm

larghezza delle guide

24 mm

esecuzione del collegamento elettrico

3 conduttori AWG 12

spessore min. del binario elettrificato

2 mm

corrente nominale In

16 A

Serie

Moeller series

Produttore

Adattatore DOL 16A PKZ/PKE+DIL bus system installazione elettrica