Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM107205
Cod. Produttore
107205
Cod. EAN
4015081069682

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3
  • Sezione collegamento: 1.5-16 mm²
  • Corrente nominale: 80 A
  • Larghezza: 20 mm
  • Compatibile con sbarre: 12x5/10 a 30x5/10
  • Materiale: Autoestinguente UL 94
  • Temperatura max: 120 °C
  • Serie: None
Adattatore di alimentazione per impianti elettrici con capacità di 80A, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni elevate nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e sicuro tra componenti elettrici, con una capacità di corrente fino a 80 ampere e compatibilità con cavi da 1,5 mm². Questo adattatore è una soluzione efficiente per la gestione dell’alimentazione in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Piastra morsetti di collegamento, sistema 60-mm, poli=3, tecnica con morsetti a molla, sezione di collegamento=1.5 fino a 16mm² o AWG16-AWG6, Ie=80A, larghezza=20mm, utilizzabile per sbarra 12x5/10 fino a 30x5/10 e doppio profilo a T, senza silicone, senza cloro, autoestinguente secondo UL 94, resistenza alla corrente di fuga CTI 200, resistente fino a 120 °C, fissaggio diretto su sbarre

Serie

None

Produttore

Adattatore alimentazione 80A morsetti a molla 1,5-16mm² sistema 60mm per sbarre elettriche