Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXAD40M
Cod. Produttore
AD40M
Cod. EAN
8030343096172

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: ISO 40x1,5
  • Tipo: Adattatore
  • Funzione: Limita ingombri
  • Accoppiamento: Filettatura femmina
  • Serie: TXAD40M
  • Materiale: Non specificato
  • Uso: Industriale
  • Dimensioni: Compatte
Descrizione del produttore: L'adattatore viene utilizzato in accoppiamento con filettatura femmina, ove esiste la necessità di limitare gli ingombri.

Protezione della superficie

Nichelato

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

monopezzo

dimensione di collegamento filettatura

M40 x 1.5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67