Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXAD04
Cod. Produttore
AD04
Cod. EAN
8030343012547

Informazioni di prodotto

Adattatore AD con guarnizione in ottone nichelato
Descrizione del produttore: L'adattatore viene utilizzato in accoppiamento con filettatura femmina, ove esiste la necessità di limitare gli ingombri.

Protezione della superficie

Nichelato

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

monopezzo

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67